• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Schwingschleifer, Papier, 3er-Pack, für GSS 230 / 280A / 280 AE

Artikel-Nr.: 2605411113
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
Artikelnummer 2605411113
EAN / GTIN 3165140111928
Herstellernummer 2605411113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Papierstaubbeutel ermöglicht das direkte Aufsammeln von Staub
  • Passend zu: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kann direkt am Bohrhammer befestigt werden
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,084 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,084 kg
  • Volumen: 0,743 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb