• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Schwingschleifer, Gewebe, passend zu GSS 230 A, GSS 280 A

Artikel-Nr.: 2605411112
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2605411112
EAN / GTIN 3165140111911
Herstellernummer 2605411112
L-Nummer L00590 2367
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Auffangen von Staub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Er ist für Bosch Schwingschleifer vorgesehen. Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Wird mit einem Adapter geliefert
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 32 mm
  • Abmessung Länge: 287 mm
  • Bruttogewicht: 0,067 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,055 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Bosch Schwingschleifer.
  • Volumen: 1,378 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb