• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierfilterbeutel für GAS 12-50 RF Professional, PAS 12-50 F

Artikel-Nr.: 2605411062
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411062
    EAN / GTIN 3165140073622
    Herstellernummer 2605411062

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für das Trockensaugen von Staub der Klassen L und M Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden
    • Passend zu: GAS 12-50 RF Professional
    • PAS 12-50 F.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
    • Abmessung Breite: 370 mm
    • Abmessung Höhe: 52 mm
    • Abmessung Länge: 400 mm
    • Bruttogewicht: 0,4 kg
    • Nettogewicht: 0,395 kg
    • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
    • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
    • Volumen: 7,696 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb