• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierfilterbeutel für GAS 12-30F Professional, PAS 11-25, PAS 11-25 F

Artikel-Nr.: 2605411061
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605411061
EAN / GTIN 3165140073615
Herstellernummer 2605411061

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
  • Abmessung Breite: 320 mm
  • Abmessung Höhe: 38 mm
  • Abmessung Länge: 370 mm
  • Bruttogewicht: 0,32 kg
  • Nettogewicht: 0,32 kg
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
  • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
  • Volumen: 4,499 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb