• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für GHO, PCW, PHO

Artikel-Nr.: 2605411035
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411035
    EAN / GTIN 3165140056366
    Herstellernummer 2605411035

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Er ist kompatibel mit Hobeln. Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Wird mit einem Adapter geliefert
    • Abmessung Breite: 200 mm
    • Abmessung Höhe: 100 mm
    • Abmessung Länge: 300 mm
    • Bruttogewicht: 0,182 kg
    • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
    • Nettogewicht: 0,145 kg
    • Spezifisches RTB1: Für Hobel
    • Volumen: 6 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb