• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewebestaubbeutel für Exzenter-, Band,- Schwingschleifer, Handkreissägen

Artikel-Nr.: 2605411009
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605411009
EAN / GTIN 3165140021487
Herstellernummer 2605411009

Beschreibung

Beschreibung:

Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Auffangen von Staub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Er ist für die Verwendung mit Exzenter-, Band- und Schwingschleifer sowie Handkreissägen von Bosch konzipiert. Passend zu: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 58 mm
  • Abmessung Länge: 265 mm
  • Bruttogewicht: 0,04 kg
  • Nettogewicht: 0,04 kg
  • Volumen: 2,306 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb