• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 3,0 Nm

Artikel-Nr.: 26052
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26052
EAN / GTIN 4010995260521
Herstellernummer 26052
L-Nummer L60110 26

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Steigert Ihre Prozesssicherheit: Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.
  • Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 3 Nm
  • Toleranz (%): 6 %
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Länge Griff (mm): 126 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb