{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260503 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406353889 | |
Herstellernummer | 260503 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 033 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
746 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 033 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
649 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 3,3 mm |
Sorte | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HB730-1 |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |