HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 260500 HBT130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070204
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HBT130
    Schneidstoff HM
    Beschichtung TiCN
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MM
    Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260500 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257101
    Herstellernummer 260500 HBT130

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb