{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260490 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726899 | |
Herstellernummer | TLD64041 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
10,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 857 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 872 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 328 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 183 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | Cermet | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | GK | SM | SM | SM | PM |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |