• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kette für Bosch-Kettensäge, 400 mm

Artikel-Nr.: 2604730001
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2604730001
EAN / GTIN 3165140346009
Herstellernummer 2604730001

Beschreibung

Beschreibung:

Die Kette bietet Langlebigkeit bei höchster Schneidleistung. Sie läuft perfekt abgestimmt mit der Kettensäge und ermöglicht ein äußerst hohes Maß an Komfort bei der Verwendung. Zudem ermöglicht die Kette eine gezielte Ölmengenregelung, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sie ist kompatibel mit Bosch Kettensägen. Länge [mm]: 400, Passend zu: GKE 40 BCE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm
  • Bruttogewicht: 0,205 kg
  • Länge [mm]: 400
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Volumen: 0,378 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb