• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kette für Bosch-Kettensäge, 350 mm

Artikel-Nr.: 2604730000
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2604730000
EAN / GTIN 3165140345996
Herstellernummer 2604730000

Beschreibung

Beschreibung:

Die Kette bietet Langlebigkeit bei höchster Schneidleistung. Sie läuft perfekt abgestimmt mit der Kettensäge und ermöglicht ein äußerst hohes Maß an Komfort bei der Verwendung. Zudem ermöglicht die Kette eine gezielte Ölmengenregelung, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sie ist kompatibel mit Bosch Kettensägen. Länge [mm]: 350, Passend zu: GKE 35 BCE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 150 mm
  • Bruttogewicht: 0,195 kg
  • Länge [mm]: 350
  • Nettogewicht: 0,195 kg
  • Volumen: 0,405 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb