GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725-1

Artikel-Nr.: 260464 HB725-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T308
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB725-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher UM1
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 250 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260464 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765989
    Herstellernummer 260464 HB725-1

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb