Bohrstange-Satz HM rechts SET06

Artikel-Nr.: 260389 SET06
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Schaft-⌀ Ds 8 mm; 10 mm; 12 mm
ISO-Code Halter C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Mittenversatz L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Spannhöhe L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260389 SET06
EAN / GTIN 4067263132103