HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 260377 HBT130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MF
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260377 HBT130
EAN / GTIN 4062406720049
Herstellernummer 260377 HBT130

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 199 Stück sofort lieferbar
7,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,40 €
ab 10  St.
9,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
953 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,64 €
8,28 €
ab 10  St.
9,70 €
6,90 €
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb