{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 62 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260374 SP4019 | |
EAN / GTIN | 5658173 | |
Herstellernummer | 5658173 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
21,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |