Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK SET07

Artikel-Nr.: 260348 SET07
Setpreis 3 Stück (61,67 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Mittenversatz L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Spannhöhe L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreite L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Kopflänge L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Herstellernummer 260348 SET07

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Lieferumfang:

In Kunststoff-Box.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb