GARANT Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/04 mm

Artikel-Nr.: 260345 10/04
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10H SDXCR/L04
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12,5 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Nutztiefe T 5 mm
Kopflänge L1 22 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260345 10/04
EAN / GTIN 4062406066772
Herstellernummer 260345 10/04

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb