{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A40T SDUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 49 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Spannhöhe L2 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 300 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 3 | |
Unterlegplattenschraube | 269013 2 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260343 40/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656025 | |
Herstellernummer | 260343 40/11 |