{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A0408F SDUCR/L04 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 04T0.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Mittenversatz L3 | 3 mm | |
Spannhöhe L2 | 7,5 mm | |
Nutztiefe T | 1,5 mm | |
Halsbreite L4 | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 26 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer |
260342 0408/04
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406066802
Kopieren |
|
Herstellernummer |
260342 0408/04
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |