• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannteilesätze für Bosch-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 2603345003
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2603345003
EAN / GTIN 3165140056809
Herstellernummer 2603345003

Beschreibung

Beschreibung:

Das Flansch-Set spannt Scheiben mit einem Durchmesser von 300 mm ein. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Passend zu: GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 17 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,07 kg
  • Nettogewicht: 0,044 kg
  • Volumen: 0,119 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb