{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | AH20R SDUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 26 mm | |
Mittenversatz L3 | 16 mm | |
Spannhöhe L2 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Auskraglänge L1 | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260333 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653031 | |
Herstellernummer | 260333 20/11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |