GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 260330 25/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SDQCR/L11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260330 25/11
EAN / GTIN 4062406576936
Herstellernummer 260330 25/11
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Turn" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb