GARANT HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 0408/04 mm

Artikel-Nr.: 260321 0408/04
Rabatt
235,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E0408F SDQCR/L04
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5,6 mm
Mittenversatz L3 3 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Nutztiefe T 1,1 mm
Halsbreite L4 4 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Herstellernummer 260321 0408/04