Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden, Nageltaschen vorne und hinten
Hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen. Eine mit Patentknopf und Messerhalter
Details
Hammerschlaufe an der Seite
Ausweistasche
Breite Hosenträger mit starkem Gummi
Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite Reflexstreifen
Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
Verstärkung
CORDURA® Verstärkung an den Knien und an den Holstertaschen
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Eine High Vis Latzhose mit CORDURA® verstärkten Knien und Gesäßtaschen für zusätzliche Haltbarkeit
- Kniepolstertaschen mit Platzierung auf zwei Ebenen
- Die Hose hat breite, starke elastische Hosenträger sowie intelligente Taschenlösungen und Funktionen wie einen Hammerhalter, eine Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche und einen D-Ring
- Gesäßtaschen mit Balg und Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg passen
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zertifizierungsgruppe Y
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032