GARANT Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/07 mm

Artikel-Nr.: 260309 20/07
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDJCR/L 2020K07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 24 mm
Kopflänge L1 24 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260309 20/07
EAN / GTIN 4062406602260
Herstellernummer 260309 20/07