GARANT Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260301 10/07
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDNCN 1010M07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 5,2 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 15 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
Einstellwinkel κ 62,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Herstellernummer 260301 10/07