GARANT Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 260300 12/07
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDNCN 1212F07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 6 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 11 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 62,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243
Herstellernummer 260300 12/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb