GARANT Klemmdrehhalter SDACR 90°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 260298 12/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDACR/L 1212M11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 18 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260298 12/11
EAN / GTIN 4045197797889
Herstellernummer 260298 12/11
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb