• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschiene 1,4 m

Artikel-Nr.: 2602317031
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602317031
EAN / GTIN 3165140087193
Herstellernummer 2602317031
L-Nummer L00620 18

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schiene ist kompatibel mit Handkreissägen
  • Schraubzwingenpaar nicht im Lieferumfang enthalten
  • Die Führungsschiene ermöglicht exakt gerade Schnitte durch das geführte Sägen mit dem Führungsschienensystem von Bosch
  • Dieses System macht präzises Arbeiten möglich
  • Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 317 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 1445 mm
  • Bruttogewicht: 3,825 kg
  • Länge mm: 1400
  • Nettogewicht: 3,825 kg
  • Volumen: 20,613 dm3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb