• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschiene 0,7 m

Artikel-Nr.: 2602317030
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602317030
EAN / GTIN 3165140087186
Herstellernummer 2602317030
L-Nummer L00620 17

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schiene ist kompatibel mit Handkreissägen
  • Schraubzwingenpaar nicht im Lieferumfang enthalten
  • Die Führungsschiene ermöglicht exakt gerade Schnitte durch das geführte Sägen mit dem Führungsschienensystem von Bosch
  • Dieses System macht präzises Arbeiten möglich
  • Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 215 mm
  • Abmessung Höhe: 23 mm
  • Abmessung Länge: 770 mm
  • Bruttogewicht: 1,215 kg
  • Länge mm: 700
  • Nettogewicht: 1,145 kg
  • Volumen: 3,808 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb