• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für GEX 125-150 AVE Professional. Für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 2602026177
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602026177
EAN / GTIN 3165140624138
Herstellernummer 2602026177

Beschreibung

Beschreibung:

Der Austausch-Zusatzhandgriff erhöht die Sicherheit und ermöglicht komfortables Arbeiten. Mit ihm hat man die Maschine sicher im Griff. Er eignet sich für Exzenterschleifer. Passend zu: GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die Maschine sicher im Griff
  • Abmessung Breite: 114 mm
  • Abmessung Höhe: 48 mm
  • Abmessung Länge: 176 mm
  • Bruttogewicht: 0,072 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Sicherheit und Komfort
  • Nettogewicht: 0,071 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Exzenterschleifer
  • Volumen: 0,963 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicherheit und Komfort beim Arbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb