• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen, Spannband, 230 mm

Artikel-Nr.: 2602025285
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025285
EAN / GTIN 3165140485746
Herstellernummer 2602025285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern
  • Passend zu: GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 LVI; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH + SDS Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 247 mm
  • Abmessung Höhe: 163 mm
  • Abmessung Länge: 314 mm
  • Bruttogewicht: 2,285 kg
  • Durchmesser mm: 230
  • Nettogewicht: 2,03 kg
  • Volumen: 12,642 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb