• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschlitten mit Absaugstutzen, Spannband, Schraubverschluss, 180 mm

Artikel-Nr.: 2602025284
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025284
EAN / GTIN 3165140485739
Herstellernummer 2602025284

Beschreibung

Beschreibung:

Durchmesser mm: 180, Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 260 mm
  • Abmessung Höhe: 215 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Bruttogewicht: 1,86 kg
  • Durchmesser mm: 180
  • Nettogewicht: 1,76 kg
  • Volumen: 13,975 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb