• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube mit Deckblech, 230 mm, mit Codierung

Artikel-Nr.: 2602025283
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025283
EAN / GTIN 3165140485722
Herstellernummer 2602025283

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 230, Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 203,2 mm
  • Abmessung Höhe: 95,25 mm
  • Abmessung Länge: 266,7 mm
  • Bruttogewicht: 1,334 kg
  • Durchmesser mm: 230
  • Nettogewicht: 1,246 kg
  • Volumen: 5,162 dm3
  • X-LOCK: nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb