• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube mit Deckblech, 180 mm, mit Codierung

Artikel-Nr.: 2602025282
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025282
EAN / GTIN 3165140485715
Herstellernummer 2602025282

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 180, Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 171,45 mm
  • Abmessung Höhe: 76,2 mm
  • Abmessung Länge: 196,85 mm
  • Bruttogewicht: 0,925 kg
  • Durchmesser mm: 180
  • Nettogewicht: 0,796 kg
  • Volumen: 2,572 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb