• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GSB 162-2 RE Professional

Artikel-Nr.: 2602025202
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025202
EAN / GTIN 3165140601382
Herstellernummer 2602025202

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Es ist kompatibel mit Schlagbohrern. Passend zu: GSB 162-2 RE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Schlagbohrern
  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 80 mm
  • Abmessung Länge: 350 mm
  • Bruttogewicht: 0,52 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten
  • Nettogewicht: 0,507 kg
  • Volumen: 3,92 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb