• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GSB 21-2 RCT/21-2 RE Professional

Artikel-Nr.: 2602025193
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025193
EAN / GTIN 3165140543828
Herstellernummer 2602025193

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Es ist kompatibel mit Schlagbohrern. Passend zu: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Schlagbohrern
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 280 mm
  • Abmessung Länge: 105 mm
  • Bruttogewicht: 0,22 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Volumen: 2,058 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb