• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GSB

Artikel-Nr.: 2602025190
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025190
EAN / GTIN 3165140521987
Herstellernummer 2602025190

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Es ist kompatibel mit Schlagbohrern. Passend zu: GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Schlagbohrern
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 280 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Bruttogewicht: 0,145 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten
  • Nettogewicht: 0,145 kg
  • Volumen: 2,548 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb