• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff M 10, passend zu: PWS

Artikel-Nr.: 2602025183
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2602025183
    EAN / GTIN 3165140498456
    Herstellernummer 2602025183
    L-Nummer L00590 955

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Er ist mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel. Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel
    • Abmessung Breite: 125 mm
    • Abmessung Höhe: 36 mm
    • Abmessung Länge: 190 mm
    • Bruttogewicht: 0,112 kg
    • Leistungsbeschreibung: Links- und Rechtshänder
    • Nettogewicht: 0,105 kg
    • Volumen: 0,855 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Für Links- und Rechtshänder
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb