• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmern, passend zu: GBH 4-32 DFR Professional

Artikel-Nr.: 2602025176
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025176
EAN / GTIN 3165140466585
Herstellernummer 2602025176

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 4-32 DFR Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 270 mm
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Volumen: 2,268 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb