• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff. Für Schlagbohrer/Schrauber

Artikel-Nr.: 2602025147
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025147
EAN / GTIN 3165140349826
Herstellernummer 2602025147
L-Nummer L00590 2224

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Es ist kompatibel mit Schlagbohrern. Passend zu: GSB 20 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Schlagbohrern
  • Abmessung Breite: 130 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 270 mm
  • Bruttogewicht: 0,16 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten
  • Nettogewicht: 0,16 kg
  • Volumen: 1,58 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb