• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GBH, GSH

Artikel-Nr.: 2602025117
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2602025117
    EAN / GTIN 3165140251037
    Herstellernummer 2602025117

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 95 mm
    • Abmessung Höhe: 95 mm
    • Abmessung Länge: 265 mm
    • Bruttogewicht: 0,23 kg
    • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
    • Nettogewicht: 0,22 kg
    • Volumen: 2,392 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb