• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GBH 7 DE/7-46 DE Professional

Artikel-Nr.: 2602025103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025103
EAN / GTIN 3165140167178
Herstellernummer 2602025103

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 190 mm
  • Abmessung Höhe: 73 mm
  • Abmessung Länge: 310 mm
  • Bruttogewicht: 0,26 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,255 kg
  • Volumen: 4,3 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb