• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GBH 10 DC/GBH 11 DE Professional

Artikel-Nr.: 2602025086
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025086
EAN / GTIN 3165140084697
Herstellernummer 2602025086

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 250 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 390 mm
  • Bruttogewicht: 0,3 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,3 kg
  • Volumen: 6,825 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb