• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GBH, PBH 300 E

Artikel-Nr.: 2602025077
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025077
EAN / GTIN 3165140076678
Herstellernummer 2602025077

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 235 mm
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,19 kg
  • Volumen: 1,481 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb