• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GSH 10 C/11 E Professional

Artikel-Nr.: 2602025076
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025076
EAN / GTIN 3165140072380
Herstellernummer 2602025076
L-Nummer L00590 2110

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GSH 10 C; GSH 11 E Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 170 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 160 mm
  • Bruttogewicht: 0,344 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,327 kg
  • Volumen: 1,36 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb