• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GSH 4/5 Professional

Artikel-Nr.: 2602025063
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025063
EAN / GTIN 3165140042499
Herstellernummer 2602025063

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GSH 4; GSH 5 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 160 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm
  • Bruttogewicht: 0,28 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,266 kg
  • Volumen: 1,36 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb