{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA6525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 140 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260202 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491841 | |
Herstellernummer | TJV00530 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA6525
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
15,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
815 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
631 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Spanbrecher | GK | VM | VM | MM |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |