{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 73 | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260184 SP4019 | |
Herstellernummer | 5660368 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 478 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Spanbrecher | 73 | SM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |